| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-87056174 Herst.-Nr.: 56174-00000-01 EAN/GTIN: 4005800012945 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NOPI Doppelseitiges Klebeband aus PP, 50 mm x 10 m haftet auf allen festen und harten Untergründen außer PVC, Marmor und Kunststein, nicht rückstandsfrei wiederablösbar, Farbe: braun (56174-0-1/ 56174-00000-01) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband 10m x 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Spezial-Klebemittel, Doppelseitige Klebebänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |