Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
MAILmedia Faltenversandtasche B4, ohne Fenster, braun (8710710)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8710710
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30007367
EAN/GTIN:
4003928391157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
MAILmedia Faltenversandtasche B4, ohne Fenster, braun
mit Haftklebung, 130 g/qm, Falte: 40 mm, Klotzboden,
beinhaltet: 250 Versandtaschen
(391157 / 30007367)
elepa - rössler Kuvert
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Falten-Versandtaschen, mit Klotzboden
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
faltentasche 4cm falte haftklebend 130g b4 braun
,
falten-versandtaschen b4
,
falten versandtaschen
,
Falten-Versandtaschen, mit Klotzboden
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
250
250
€ 4,95*
ab € 0,14144*
€ 0,18844*
Lager 505
250
€ 5,50*
ab € 0,1402*
€ 0,1944*
Lager 690
2 Tage
11250
250
€ 5,49*
ab € 0,16984*
€ 0,21984*
Lager 639
2 Tage
11250
250
€ 4,99*
ab € 0,24768*
€ 0,31768*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 48,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Versadtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
83310
ab € 15,24*
Sonstiges
Versandtasche B4 haftklebend braun 40mm Falte 140 g/qm VE=100 Stück
Papyrus
88026506
ab € 15,80*
Sonstiges
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm,
Mayer-Kuvert-network
83340
ab € 17,26*
Sonstiges
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm,
Mayer-Kuvert-network
381227
ab € 0,1268*
Sonstiges
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag E4, Breite 280mm, Höhe 400mm,
Mayer-Kuvert-network
301127
ab € 0,23656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen