Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschläge "MAILdigital", C5, weiß (8710947)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Briefumschläge "MAILdigital", C5, weiß (8710947)
MAILmedia Briefumschläge "MAILdigital", C5, weiß (8710947)
Artikel-Nr.:
     505-8710947
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30008693
EAN/GTIN:
     4003928015442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschläge "MAILdigital", C5, weiß
----------------- für den Markt: D / L / A ---------------
mit Fenster links, mit grauem Innendruck, 100 g/qm, für
Laserdrucker geeignet, laserdruckertaugliche Fensterfolie,
beinhaltet: 250 Briefumschläge
(30008693)

Format: 162 x 229 mm
Maße Fenster: 45 x 90 mm
Haftklebung mit Abdeckstreifen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
225430
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.