Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8740201 Herst.-Nr.: 40201-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447128 |
| | |
|
| | |
| tesa Duschkorb ALUXX M, viereckig, Aluminium verchromt rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, Befestigung durch Kleben - Kein Bohren, inkl. Klebelösung, wieder- verwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2, Haltekraft: max. 5,0 kg, Maße: (B)250 x (T)125 x (H)92 mm (40201-00000-00 ) geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und verschiedene Kunststoffe nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunst- stoffe wie PP, PE, PTFE Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschkorb, Dusch- und Transportliege, Duschliege, Duschwagen, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, aufbewahrungskorb grau, eckablage, tesa badablage, Badezimmer-Produkte, Dusch-Accessoires |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,46* | € 27,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,34* | € 28,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,95* | € 29,73* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 23,36* | € 32,43* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,40* | € 35,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|