Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8740206 Herst.-Nr.: 40206-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447173 |
| | |
|
| | |
| tesa Duschkorb ALUXX L, viereckig, Aluminium verchromt rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, Befestigung durch Kleben - Kein Bohren, inkl. Klebelösung, wieder- verwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2, Haltekraft: max. 5,0 kg, extrabreit, Maße: (B)450 x (T)125 x (H)92 mm (40206-00000-00 ) geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und verschiedene Kunststoffe nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunst- stoffe wie PP, PE, PTFE Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,28* | € 40,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,36* | € 42,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,02* | € 47,08* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,86* | € 47,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,92* | € 68,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|