| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8749645 Herst.-Nr.: 04964-00075-00 EAN/GTIN: 4005800008986 |
| | |
|
| | |
| tesa tesafix doppelseitiges Klebeband 4964, 19 mm x 50 m reißfester Gewebeträger, beidseitig mit Kautschukklebmasse beschichtet, lässt sich leicht von sauberen und spaltfesten Oberflächen entfernen, Farbe: weiß (04964-75-00 / 04964-00075-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband weiß, gewebeband, Spezial-Klebemittel, Doppelseitige Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,60* | ab € 13,69* | € 19,89* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 15,28* | € 22,58* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 15,20* | € 23,84* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 25,06* | € 31,10* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 29,75* | € 39,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|