Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C5 Briefumschlag
>
Artikel
MAILmedia Versandtaschen C5 naßklebend, ohne Fenster, braun (8776057)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8776057
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30006874
EAN/GTIN:
4003928851095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Versandtaschen C5 naßklebend, ohne Fenster, braun
Gewicht: ca. 7,7 g, 90 g/qm, Recycling, Großpackung
beinhaltet: 500 Versandtaschen
(351097 / 30006874)
für Papierformat: DIN A5
elepa - rössler Kuvert
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Papier-Versandtaschen, Großpackung
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5
,
C5 Briefumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefumschlag braun nassklebend
,
briefumschlag c5
,
briefumschlag c5 braun
,
Papier-Versandtaschen, Großpackung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,66*
€ 32,29*
Lager 1039
10 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 34,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia Versandtaschen C4 naßklebend, ohne Fenster, braun (8776058)
MAILmedia
30005335
ab € 12,64*
Sonstiges
Versandtasche DIN B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Umschlag-Verschluss NK, mit Fenster
Mayer-Kuvert-network
391037
ab € 17,20*
Sonstiges
Versandtasche DIN B5, Breite 176mm, Höhe 250mm, Umschlag-Verschluss NK, mit Fenster
Mayer-Kuvert-network
361067
ab € 16,03*
Sonstiges
Versandtasche DIN C4 mayer network 30005325, 229mm breit, 324mm hoch, NK, Papier RC, natron braun, PG=250ST
Mayer-Kuvert-network
30005325
ab € 15,67*
Sonstiges
Versandtasche DIN E4 mayer network 30123555, 280mm breit, 400mm hoch, NK, natron braun, PG=250ST
Mayer-Kuvert-network
30123555
ab € 35,91*
Sonstiges
Versandtasche DIN E5 mayer network 30123553, 200mm breit, 280mm hoch, NK, natron braun, PG=500ST
Mayer-Kuvert-network
30123553
ab € 38,01*
Sonstiges
Versandtaschen DIN C5 mayer network 30007658, 229mm hoch, NK, Fenster nein, natron braun, PG=500ST
Mayer-Kuvert-network
30007658
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen