Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Wickelverpackung
>
Disketten Versandbox
>
Artikel
Inapa Buchbox-Versandtaschen, 270 x 215 mm (Z2), weiß (8776156)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8776156
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
3100000364
EAN/GTIN:
7318761088025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Disketten Versandbox
Disketten-Versandkarton
Disketten-Versandschachtel
Karton-Tasche
Inapa Buchbox-Versandtaschen, 270 x 215 mm (Z2), weiß
500 g/qm, aus Duplexkarton, mit Haftklebung und Aufreißhilfe
Innenmaße: 270 x 215 mm
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(88026504 / 3100000364)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Buchbox-Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
kartonversandtasche weiß
,
karton tasche
,
Versandtaschen
,
Buchbox-Versandtaschen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 27,33*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 32,44*
€ 45,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buchbox Versandtasche Vario Z4, weiß, 500 g/m², haftklebend und Aufreißhilfe, 250x353mm, 50 Stück
Papyrus
3100000363
ab € 44,52*
Ähnlich
Buchbox Versandtaschen Z2, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 215x270 mm, 100 Stück
Papyrus
3100000357
ab € 18,56*
Ähnlich
Buchbox Versandtaschen Z3, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 240x315 mm, 100 Stück
Papyrus
3100000360
ab € 21,57*
Ähnlich
Buchbox Versandtaschen Z4, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 250x353 mm, 100 Stück
Papyrus
3100000361
ab € 24,41*
Ähnlich
Buchbox Versandtaschen Z4, weiß, 500 g/m², haftklebend und Aufreißhilfe, 250x353 mm, 100 Stück
Papyrus
3100000362
ab € 25,61*
Ähnlich
Buchbox Versandtaschen Z6, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 295x375 mm, 100 Stück
Papyrus
3100000358
ab € 27,57*
Ähnlich
Buchbox Versandtaschen Z7, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 320x455 mm, 100 Stück
Papyrus
3100000359
ab € 33,22*
Ähnlich
Inapa Buchbox-Versandtaschen, 320 x 455 mm, weiß (8776159)
Inapa
3100000365
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen