Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
ESD-Luftpolsterbeutel
>
Artikel
TAP Luftpolsterbeutel, 160 x 240 mm, antistatisch,mit Klappe (8781736)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
505-8781736
Hersteller:
TAP
Herst.-Nr.:
5102080AS+50
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
TAP Luftpolsterbeutel, 160 x 240 mm, antistatisch,mit Klappe
rosa, 80 my, unbedruckt, aus Polyethylen, Klappenbeutel mit
Adhäsionsklebeverschluss, 50 mm Klappe, Noppen außen,
Noppendurchmesser: 10 mm
beinhaltet: 200 Beutel
(5102080AS 160x240 + 50 mm)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Verpackungsmittel
>
Luftpolsterbeutel
Weitere Suchbegriffe:
ESD Polstertasche
,
ESD-Luftpolsterbeutel
,
ESD-Polsterbeutel
,
antistatische Luftpolsterbeutel
,
Luftpolster-Beutel
,
Luftpolsterbeutel
,
Luftpolsterfolien-Beutel
,
PE-Beutel
,
luftpolsterbeutel 160 x 240 mm
,
esd polstertasche
,
tap luftpolsterbeutel
,
Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP Luftpolsterbeutel, 120 x 160 mm, antistatisch,mit Klappe (8781735)
TAP
5102080AS+50
ab € 26,79*
Sonstiges
TAP Luftpolsterbeutel, 240 x 320 mm, antistatisch,mit Klappe (8781737)
TAP
5102080AS+50
ab € 17,15*
Sonstiges
TAP Luftpolsterbeutel, 320 x 480 mm, antistatisch,mit Klappe (8781738)
TAP
5102080AS+50
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen