Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINA KFZ-Kombitasche Compact M3, Inhalt DIN 13164, schwarz (8919014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINA KFZ-Kombitasche Compact M3, Inhalt DIN 13164, schwarz (8919014)
LEINA KFZ-Kombitasche Compact M3, Inhalt DIN 13164, schwarz (8919014)
Artikel-Nr.:
     505-8919014
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 19014
EAN/GTIN:
     4011166190142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Notfalltasche
LEINA KFZ-Kombitasche Compact M3, Inhalt DIN 13164, schwarz
-------------- für den Markt: D / L / CH -------------------
2-teilige Kombitasche bestehend aus 2 zusammengenähten
Taschen mit Reißverschluss, 100 % Nylon, Aufdruck: weiß
Maße: (B)225 x (T)70 x (H)170 mm
(REF 19014)

Inhalt Tasche 1: DIN 13164 in Folientasche, Warnweste DIN
EN ISO 20471
Inhalt Tasche 2: EU-Warndreieck YD-A1

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: kfz-verbandkasten din 13164, notfalltasche, kfz-verbandtasche leina, KFZ-Panne & Erste Hilfe, Verbandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.