HARIBO Fruchtgummi KONFEKT, 175 g Beutel
Geschmacksrichtungen Kokos, Kakao, Karamell, Saftorange oder
Zitrone ummanteln die Konfektmasse, mit würzigem
Lakritzkern,
(4001686151105)
Zutaten:
Zucker; brauner Zuckersirup; Glukosesirup; WEIZENMEHL;
MILCHZUCKER; Stärke; Dextrose; Palmfett, Kokosrasplen
(7,5% bei den weißen & orangen Konfektstücken);
MAGERMILCHPULVER; Süßholzextrakt (3% bezogen auf den
Lakritzanteil); fettarmes Kakaopulver; Gelantine; Aroma;
Kochsalz; Frucht- & Pflanzenkonzentrate: Apfel, Rote Beete,
Karotte, Paprika, Saflor, Kürbis, Tomate; Karamellsirup;
Säurungsmittel: Citronensäure, Überzugsmittel: Bienenwachs
weiß und gelb, Carnaubawachs; Carnabawachs, Sonnenblumenöl
Allergene:
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse; Getreidekörner,
die Gluten enthalten und daraus gewonnene Erzeugnisse;
Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert: 1622 kJ / 383 kcal
Eiweiß: 2,8 g
Fett: 6,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren: 4,0 g
Kohlenhydrate: 78 g
- davon Zucker: 60 g
Salz: 0,52 g
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: HARIBO GmbH & Co KG, D-53007 Bonn
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.