| |
|
| Artikel-Nr.: 744-3206-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686151105 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker; Brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Weizenmehl; Milchzucker; Stärke; Dextrose; Fett pflanzlich; Kokosraspeln ( 6,7% bezogen auf die Runden und die eckigen fünflagigen Konfektstücke ) ; Magermilchpulver; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; fettarmes Kakaopulver; Gelatine; Aroma; Kochsalz; Frucht - und Pflanzenkonzentrate: Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Paprika, Rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1622 kJ / 382 kcal Fett: 6,5 g davon gesättigte Fettsäuren: 4 g Kohlenhydrate: 78 g davon Zucker: 60 g Eiweiß: 2,8 g Salz: 0,52 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,924* | € 1,824* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,16* | € 2,21* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 1,16* | € 2,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,21* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,175 Kilogramm (ab € 6,62858* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|