Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri-Sun Fruchtsaftgetränk ORANGE, 10 x 0,2 l (9540316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri-Sun Fruchtsaftgetränk ORANGE, 10 x 0,2 l (9540316)
Capri-Sun Fruchtsaftgetränk ORANGE, 10 x 0,2 l (9540316)
Artikel-Nr.:
     505-9540316
Hersteller:
     Capri-Sun
Herst.-Nr.:
     4000177836002
EAN/GTIN:
     4000177032749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Nektar
Fruchtnektar
Fruchtsaft-Getränk
Fruchtsaft-Nektar
Capri-Sun Fruchtsaftgetränk ORANGE, 10 x 0,2 l
trinkfertig, mit 12% Fruchtgehalt, ohne Konservierungs-
stoffe, Farbstoffe & künstliche Süßstoffe, mit Trinkhalm,
Inhalt: 10 Trinkpäckchen à 0,2 l im Karton
(4000177836002)

Zutaten:
Quellwasser, Zucker, Orangensaft aus Fruchtsaftkonzentrat
(7%), Zitronensaft aus Fruchtsaftkonzentrat (4,9%),
Limettensaft aus Fruchtsaftkonzentrat (0,1%), natürliches
Orangenaroma mitanderen natürlichen Aromen,
Antioxidationsmittel Ascorbinsäure

Nährwerte je 100 ml:
Brennwert: 154 kj / 36 kcal
Eiweiß: < 0,5 g
Fett: < 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren: < 0,1 g
Kohlenhydrate: 8,6 g
- davon Zucker: 8,6 g
Salz: < 0,01 g

Erzeuger:
Capri Sun Vertriebs GmnH
D-69009 Heidelberg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Fruchtsaftgetränk, fruchtnektar 0,20l, fruchtnektar, Kaltgetränke, Erfrischungsgetränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.