Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9809219 Herst.-Nr.: 8092-19 EAN/GTIN: 4005546803159 |
| | |
|
| | |
| DURABLE Selbstklebetaschen POCKETFIX, mit Klappe Farbe: transparent, aus Weichfolie, seitlich offen, selbst- klebende Rückseite, für bis zu 15 Visitenkarten, Stärke: Rückseite: 0,25 mm, Vorderseite: 0,10 mm, (B)105 x (H)65 mm beinhaltet: 10 Stück (8092-19) Beschriftungsfenster Visitenkartentasche Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,74* | € 4,37* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,73* | € 4,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,76* | € 4,39* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,104* | € 4,554* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,15* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|