Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9829419 Herst.-Nr.: 8294-19 EAN/GTIN: 4005546805191 |
| | |
|
| | |
| DURABLE Selbstklebetaschen POCKETFIX, DIN A5, transparent aus Weichfolie, seitlich offen, selbstklebende Rückseite, Stärke: Rückseite: 0,25 mm, Vorderseite: 0,10 mm, Maße: (B)148 x (H)210 mm beinhaltet: 25 Stück (8294-19) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,92* | € 9,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,94* | € 9,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,14* | € 10,09* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,52* | € 10,76* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,25* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|