Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1000042
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000042
EAN/GTIN:
     4039407082315
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneDeka-Core (10 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
SpeichertaktfrequenzPC4800 MHz
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM, 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 2x SATA 6Gb/s ports
Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID LevelRAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe2x SATA 6Gb/s
2x M.2 PCIe 3.0 x4
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22,7 dB(A) Idle-Mode
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel B760
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMicro-Tower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by Cherry
Tastatur
ÜbertragungstechnikKabel
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationDeutschland/ Österreich/ Luxemburg
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel
TastaturspracheDeutsch
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot
2x PCIe 3.0 x1 slots
Gewicht und Abmessungen
Höhe35.3 cm
Breite16.8 cm
Tiefe30.5 cm
Gewicht5.2 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" Ultra Slim )
1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter)
1 intern - 6.4 cm ( 2.5" )
Schnittstelle4x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x vorne), 2x USB 2.0 ports
1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 2x PS/2
Option: 2x COM, 1x LPT, 1x TPM module
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerASUS PRO B760M-C-CSM
24-7 ready
KühlungAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot-ready
2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 2.1 max. 4K 60Hz
DP max. 1.4 4K 60Hz
VGA max. 2048x1280 60Hz
GrafikkarteIntel HD Graphics, DX12
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730
Eingebaute GrafikadapterIntegriert
Grafikschnittstellen2x DP, 1x HDMI, 1x VGA
Unterstützt Quad-Monitoring
Energie
EnergiequelleATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche
Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 %
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.7 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,33 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung350 Watt
NennleistungØ 24 Watt Short Idle-Mode
Ø 92 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerIntel I219V, WOL/PXE
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,72*
€ 781,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,37*
€ 769,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,02*
€ 767,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,81*
€ 701,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M323R1GB4BB0-CQK
ab € 29,96*
Zubehör
Delock
82913
ab € 1,28*
Zubehör
Delock
84220
ab € 0,88*
Zubehör
Wortmann
3030226
ab € 14,18*
Zubehör
Wortmann
3030225
ab € 79,68*
Zubehör
Wortmann
3030228
ab € 149,11*
Zubehör
Wortmann
3030227
ab € 109,13*
Zubehör
Hitachi
GUD1N
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.