Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
NB MOBILE 1432/1432T Industry Dockingstation OfficeDock
Menge:
Stück
Produktinformationen:
TERRA
Lager 509
Artikel-Nr.:
509-1480162
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
84+939000+10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Lieferumfang
Betriebsanleitung
inkl.Netzteil 120W und 3 pol.Schuko Netzkabel,Handbuch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl serielle Anschlüsse
1x
Line-in
1 Stück(e)
Line-out
1 Stück(e)
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2 x USB 3.1 Gen1 type A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2x
Mikrofon-Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1x VGA (max.1280x1024)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1 x HDMI (max. 1920x1080) 1x
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
1x Display Port
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kompatibilität
TERRA MOBILE 1432/T
Netzwerk
Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten)
Ja - GigabitLAN
Ethernet LAN Datentransferraten
GigabitLAN
... >
Lager 509
>
Lager 509
>
Dockingstations
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
terra docking station
,
docking station
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 509
Frei Haus
ab € 299,21*
€ 353,39*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 329,32*
€ 387,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 509
Versand:
Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 509
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP NB Slim PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
FSP Forton Source
PNA1200900
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen