Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE Dockingstation 800 USB-C/A inkl.135W Netzteil und USB C/A Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1480204
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     DUD15Y0
EAN/GTIN:
     4039407059997
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in1 Stück(e)
Line-out1 Stück(e)
ÜbertragungstechnikUSB
USB-SteckerUSB Type-A/C, Kabel-Länge 1M.
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45)1 Stück(e)
Gleichstrom-Anschluss (DC)Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe25 mm
Breite250 mm
Tiefe80 mm
Paketgewicht1180 g
Gewicht355 g
Sonstige Funktionen
Schnittstelle2x USB Type C 3.2 Gen.1
5 x USB 3.0 Type A
2x HDMI
2x DP
1x LAN 10/100/1000
1x Kensington Lock
Audio in & out
Stromschalter
Design
ProduktfarbeSchwarz
Leistungen
KompatibilitätDie volle Funktion der Dockingstation hängt von der Hardware-Ausstattung des Notebooks ab
TERRA Mobile 1417 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1460Q -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1470T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1500 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1516 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1516A -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1516T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1550 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551R -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1592 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1591 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1716 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1716A -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1716T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1716U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1777T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 360-13 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1778R -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1778 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA PAD 1162 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA PAD 1262 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Nein / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1516U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1470U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1517 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile Gamer ELITE 5/ELITE 5 v2 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
TERRA Mobile 1717 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1500P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA PAD 1262 v2 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: ja / Ladefunktion: ja)
Netzwerk
Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten)Ja - GigabitLAN
Ethernet LAN DatentransferratenGigabitLAN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 204,53*
€ 3,50*
ab € 186,26*
€ 223,81*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 185,49*
€ 223,82*
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
TYP-C KABEL FÜR DUD15Y0
ab € 28,97*
Zubehör
Wortmann
NETZTEIL 135W/DUD15Y0
ab € 48,83*
Zubehör
k.A.
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.