Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear 24P GE POE+ SMART SWTH W/10G SFP+ GS728TXPV3 Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear 24P GE POE+ SMART SWTH W/10G SFP+ GS728TXPV3 Power over Ethernet
Netgear 24P GE POE+ SMART SWTH W/10G SFP+ GS728TXPV3 Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999829124
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS728TXP-300EUS
EAN/GTIN:
     0606449171068
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Netgear 24P GE POE+ SMART SWTH W/10G SFP+ GS728TXPV3 Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Smart GS728TXP - v3 - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 190 W Leistung: Latenzzeit (1000 Mbit/s): 3.35 µs
    Latency (1000 Mbps Fiber): 2.5 µs
    Latenz (10 Gbps Glasfaser): 2.124 µs
    Bandbreite: 128 Gbps
    Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 95.24 Mpps Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
    ACLs pro System: 100
    ARP-Einträge: 512
    IPv4-Routen (statisch): 32
    Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
    IPv6-Routen (statisch): 32
    IGMP Multicast-Gruppen: 512 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, DHCP, IPv4, IPv6, RADIUS, Syslog, TCP/IP, UDP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP-Snooping, QoS, MLD-Snooping, DAI, DHCP-Relais, DHCP-Client, GVRP, duale Firmware-Images, Cloud-Sicherung, GARP, 802.1x-Authentifizierung, GVRP, VoIP-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, 2 Lüfter, protokollbasierter VLAN-Support, Kabeltest, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Link Aggregation, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Guest VLAN, DoS protection, EEE, WRR, MAC based VLAN, Auto VoIP, MAC-Abriegelung, VLAN Tagging, Auto Video VLAN, ACL MAC-basiert, ACL-Support, CLI Management, IP Subnet-basierter VLANs Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 25,7 cm x 4,32 cm Gewicht: 3,78 kg Lokalisierung: Großbritannien, Europäische Union

Netgear 24P GE POE+ SMART SWTH W/10G SFP+ GS728TXPV3 Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der NETGEAR Smart GS728TXP Switch wurde entwickelt,
um den Anforderungen moderner Netzwerke gerecht zu werden,
und bietet erweiterte Funktionen und robuste Sicherheit.
Mit 24 PoE+–Ports und 4 SFP+–Ports bietet er vielseitige
Konnektivitätsoptionen für eine Vielzahl von Geräten.
Der Switch unterstützt eine Bandbreite von 128
Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 95,24 Mpps,
was eine effiziente Datenverarbeitung und minimale
Latenzzeiten gewährleistet.
Erweiterte Layer–3–Lite–Funktionen ermöglichen
ein effizientes Routing und Netzwerkmanagement.
Sicherheit wird groß geschrieben: Unterstützung
für RADIUS– und TACACS+–Authentifizierung sowie
TLS 1.2 und TLS 1.3–Verschlüsselung sorgen für
sicheren Zugang und sichere Datenübertragung.
Darüber hinaus ist der GS728TXP mit einer MTBF
von 1.252.990 Stunden und zwei Lüftern zur Kühlung
auf Langlebigkeit ausgelegt,
was ihn zu einer zuverlässigen Wa...

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 Lite – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP+
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
190 W
Leistung
Latenzzeit (1000 Mbit/s): 3.35 µs ¦ Latency (1000 Mbps Fiber): 2.5 µs ¦ Latenz (10 Gbps Glasfaser): 2.124 µs ¦ Bandbreite: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsrate (64–byte Pakete): 95.24 Mpps
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACLs pro System: 100 ¦ ARP–Einträge: 512 ¦ IPv4–Routen (statisch): 32 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB ¦ IPv6–Routen (statisch): 32 ¦ IGMP Multicast–Gruppen: 512
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, DHCP, IPv4, IPv6, RADIUS, Syslog, TCP/IP, UDP
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.2, TLS 1.3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP–Snooping, QoS, MLD–Snooping, DAI, DHCP–Relais, DHCP–Client, GVRP, duale Firmware–Images, Cloud–Sicherung, GARP, 802.1x–Authentifizierung, GVRP, VoIP–Unterstützung, DSCP–Unterstützung, 2 Lüfter, protokollbasierter VLAN–Support, Kabeltest, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Link Aggregation, Voice VLAN, LLDP–MED, Private VLAN, Guest VLAN, DoS protection, EEE, WRR, MAC based VLAN, Auto VoIP, MAC–Abriegelung, VLAN Tagging, Auto Video VLAN, ACL MAC–basiert, ACL–Support, CLI Management, IP Subnet–basierter VLANs Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Prozessor
1 x ARM: 800 MHz
RAM
512 MB DDR SDRAM
Flash–Speicher
64 MB
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität, Lüfter, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 4 x 100 / 1000Base–X SFP+ ¦ Verwaltung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Port–Schutzkappen, Netzkabel, Gummifüße–Set
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
1,252,990 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, VCCI, BSMI, CB, ICES Class A, KC, RCM, UKCA
Lokalisierung
Großbritannien, Europäische Union
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25,7 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
3,78 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho-switch netgear, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 348,23*
€ 388,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 383,40*
€ 420,13*
€ 6,78*
ab € 382,43*
€ 420,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 391,77*
€ 431,86*
Frei Haus
ab € 396,94*
€ 435,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,62*
€ 449,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,97*
€ 437,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.