Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 300x400x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal AX 1034.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal AX 1034.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1034000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1034000
EAN/GTIN:
     4028177813441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x400x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813441
Herstellerartikelnummer:
1034000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001034000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1034000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1034000
Höhe:
400.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
300.000
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank rittal, schaltschrank, Metallgehäuse, Schaltkasten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,04*
€ 66,65*
€ 5,95*
ab € 56,26*
€ 69,22*
€ 4,00*
ab € 57,02*
€ 70,42*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 57,12*
€ 70,67*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 72,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
€ 31,88*
Zubehör
Rittal
4052000
€ 29,80*
Zubehör
Rittal
2584100
€ 65,17*
Zubehör
Rittal
2537400
€ 48,67*
Zubehör
Rittal
2537500
€ 48,77*
Zubehör
Rittal
2394210
€ 7,4725*
Zubehör
Rittal
2476100
€ 17,80*
Zubehör
Rittal
2361010
€ 76,39*
Zubehör
Rittal
2519020
€ 8,89*
Zubehör
Rittal
2561200
€ 16,55*
Zubehör
Rittal
2571100
€ 17,61*
Zubehör
Rittal
2537300
€ 38,14*
Zubehör
Rittal
9792055
€ 392,89*
Zubehör
Rittal
2531000
€ 3,80*
Zubehör
Rittal
2508020
€ 4,0025*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.