Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkästen HD, Edelstahl 1.4301, BHT 400x300x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal HD 1676.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal HD 1676.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1676600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1676600
EAN/GTIN:
     4028177662728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
HD Klemmenkasten, BHT: 400x300x120 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Deckel und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177662728
Herstellerartikelnummer:
1676600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001676600
Produkttypbezeichnung:
HD
Artikelbezeichnung:
1676600, HD Klemmenkasten 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1676600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
AAT733
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 243,67*
€ 274,52*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 277,22*
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 286,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,47*
€ 286,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 258,95*
€ 290,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2410001
ab € 86,75*
Zubehör
Rittal
2410011
ab € 90,61*
Zubehör
Rittal
2410021
ab € 102,18*
Zubehör
Rittal
2410031
ab € 125,04*
Zubehör
Rittal
1568800
ab € 8,22*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,25*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,62*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.