Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG LED Dauerlichtelement, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SG 2372.000
Rittal SG 2372.000
Artikel-Nr.:
     513-2372001
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2372001
EAN/GTIN:
     4028177953710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
SG LED Dauerlichtelement, rot.
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177953710
Herstellerartikelnummer:
2372001
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002372001
Produkttypbezeichnung:
SG
Artikelbezeichnung:
24 V (AC/DC)2372001, SG LED Dauerlichtelement, rot 24V AC/DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2372001
Farbe:
Sonstige
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,77*
€ 48,00*
€ 4,00*
ab € 36,73*
€ 49,45*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 49,46*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 38,24*
€ 49,69*
€ 5,95*
ab € 38,63*
€ 50,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
644.100.68
ab € 33,67*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
644.100.75
ab € 27,10*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
843.100.55
ab € 29,70*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
843.180.55
ab € 99,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.