Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, IP 66, 2 Taster Ø 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SM 2384.020 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal SM 2384.020 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-2384020
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2384020
EAN/GTIN:
     4028177529410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
SM Tastergehäuse, BHT: 160x100x90 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, 2 Tasterausschnitte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177529410
Herstellerartikelnummer:
2384020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002384020
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
2384020, SM TASTERGEHÄUSE 1.4301,IP 66
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2384020
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
90.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
160.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, rittal leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, Befehlsgerät, Edelstahl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,59*
€ 100,60*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 100,62*
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 103,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 86,61*
€ 103,49*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 86,98*
€ 104,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 3,21*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,14*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,61*
Zubehör
Pflitsch
bg 216VA
ab € 14,6638*
Zubehör
Pflitsch
bg 220VA
ab € 16,9688*
Zubehör
Pflitsch
bg 225VA
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.