Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing M63x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     513-2411871
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411871
EAN/GTIN:
     4028177810020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 messing ritt...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M63x1,5, für Kabel ø 34-44 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177810020
Herstellerartikelnummer:
2411871
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002411871
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2411871, SZ Kabelverschraubung Messing M63x1,5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2411871
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 19,89*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 19,92*
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 20,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 20,51*
€ 5,95*
ab € 15,14*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8319043
ab € 79,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.