Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquid Cooling Unit (LCU DX), 6,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3311.492
Rittal SK 3311.492
Artikel-Nr.:
     513-3311492
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311492
EAN/GTIN:
     4028177709300
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK LCU DX Split-Kühlgerät 6,5 kW, Kältemittelbasierende Kühlung von IT Racks, und Micro Data Center, 1 x Außeneinheit mit Inverter geregeltem Verdichter, 1 x Inneneinheit, Ausführung single
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177709300
Herstellerartikelnummer:
3311492
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311492
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz3311492, SK LCU DX Split-Kuehlgeraet 6,5 kW
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311492
Höhe:
1800.000
Tiefe:
1000.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Splitkühlung, Kühlgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.217,41*
€ 8.464,40*
€ 53,00*
ab € 8.585,31*
€ 8.832,21*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 8.654,14*
€ 8.900,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 9.071,93*
€ 9.317,93*
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.464,40*
€ 10.072,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.402,44*
€ 9.998,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.255,71*
€ 9.824,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.217,41*
€ 9.778,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311496
ab € 682,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.