Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-7381776 Herst.-Nr.: SK3311492 EAN/GTIN: 4028177709300 |
| |
|
| | |
| SK LCU DX Split-Kühlgerät 6,5 kW, Kältemittelbasierende Kühlung von TS IT Racks, und Micro Data Center, 1 x Außeneinheit mit Inverter geregeltem Verdichter, 1 x Inneneinheit, Ausführung single Breite: 800 mm, Ausführung: Luft/Luft, Spannungsart: AC, mit Heizfunktion: false, mit Temperaturregelung: false, Funktion Master/Slave: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SK3311492 | Ident Code: | 3311492 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.217,41* | € 8.464,40* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 8.585,31* | € 8.832,21* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 8.654,14* | € 8.900,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 9.071,93* | € 9.317,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|