Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundle Blue e+ IT, SK Dachkühlgerät 1,6 kW, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3312.800 Rack Zubehör Kühlgebläse
Rittal 3312.800 Rack Zubehör Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     513-3312800
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3312800
EAN/GTIN:
     4028177942431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
kühlgerät schaltschrank rittal
Blue e+ IT für IT-Anwendungen, 1,6 kW Bundle, bestehend aus diesen Einzelkomponenten: Dachaufbau-Kühlgerät (3185.730), IoT Interface (3124.300), Temperaturfühler (3124.400), Verbindungskabel (7030.091), Klett-Kabelhalter (7111.350), BHT: 700x308x560 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177942431
Herstellerartikelnummer:
3312800
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003312800
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 H
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3312800
Höhe:
308.000
Tiefe:
560.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
700.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.978,94*
€ 2.151,05*
€ 1,93*
ab € 1.991,77*
€ 2.177,43*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.056,14*
€ 2.237,54*
€ 53,00*
ab € 2.137,14*
€ 2.333,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.153,50*
€ 2.340,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.237,54*
€ 2.662,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,10*
€ 2.643,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,46*
€ 2.547,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,89*
€ 2.490,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,14*
€ 2.446,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3285700
ab € 92,97*
Zubehör
Rittal
3355700
ab € 81,07*
Zubehör
Rittal
3355720
ab € 76,15*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.