Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19"-Profilschienen standard,RAL7035,BHT 800x2000x600mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5306.122 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5306.122 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     513-5306122
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5306122
EAN/GTIN:
     4028177944923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000x600 mm, 42 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944923
Herstellerartikelnummer:
5306122
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005306122
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5306122, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x2000x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5306122
Höhe:
2000.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 942,94*
€ 1.043,18*
€ 1,93*
ab € 947,53*
€ 1.043,73*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,53*
€ 1.098,16*
€ 53,00*
ab € 1.045,40*
€ 1.146,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.048,00*
€ 1.149,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,16*
€ 1.306,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,82*
€ 1.301,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,92*
€ 1.261,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,29*
€ 1.230,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,53*
€ 1.190,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 5,67*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,815*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,89*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 328,37*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,42*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,70*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,14*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,59*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,73*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,24*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,718*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 25,65*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 26,64*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.