Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE System-Einzelschrank, BHT: 1800x2000x500 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-5846600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5846600
EAN/GTIN:
     4028177959170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1800x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959170
Herstellerartikelnummer:
5846600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005846600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
5846600, SE Einzelschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5846600
Höhe:
2000.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
1800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank rittal, chassisplatte, SE Einzelschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,78*
€ 1.306,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.186,88*
€ 1.314,70*
€ 65,00*
ab € 1.190,52*
€ 1.319,36*
€ 53,00*
ab € 1.195,06*
€ 1.330,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.198,57*
€ 1.334,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,19*
€ 1.554,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,34*
€ 1.543,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,03*
€ 1.482,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,16*
€ 1.442,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,78*
€ 1.402,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4123000
ab € 26,70*
Zubehör
Rittal
8800190
ab € 29,10*
Zubehör
Rittal
8617751
ab € 37,58*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,305*
Zubehör
Rittal
4538000
ab € 6,994*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 34,63*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,48*
Zubehör
Rittal
8611020
ab € 30,60*
Zubehör
Rittal
4596000
ab € 62,07*
Zubehör
Rittal
4695000
ab € 64,17*
Zubehör
Rittal
8612050
ab € 35,35*
Zubehör
Rittal
8612150
ab € 14,44*
Zubehör
Rittal
8611160
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.