Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-7220600 Herst.-Nr.: 7220600 EAN/GTIN: 4028177305489 |
| | |
|
| | |
| DK Rangierbügel, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19")-Profilen, oder Montagerahmen mit Breite 800 mm, HxT: 90x330 mm, Stahlblech, verzinkt Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 73269098 | GTIN: | 4028177305489 | Herstellerartikelnummer: | 7220600 | Hersteller-Name: | Rittal GmbH & Co. KG | Lieferantenname: | Rittal | Lieferantenartikelnummer: | 000000000007220600 | Produkttypbezeichnung: | DK | Artikelbezeichnung: | 7220600, DK RANGIERBÜGEL ASYMM. 330x90/70mm | zusätzlicher Online-Verweis: | http://www.rittal.com/de-de/part/7220600 | Werkstoff: | stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,46* | € 11,10* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,9475* | € 11,7475* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 9,25* | € 12,11* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,625* | € 16,5675* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,8375* | € 16,9025* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|