Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49065989 Herst.-Nr.: 7220600 EAN/GTIN: 4028177305489 |
| |
|
| | |
| Rangierbügel 300x90mm DK 7220.600 (VE4) DK Rangierbügel, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19" )-Profilen, oder Montagerahmen mit Breite 800 mm, HxT: 90x330 mm, Stahlblech, verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,45* | € 11,27* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,9975* | € 11,8975* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 9,28* | € 12,26* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,5525* | € 17,2125* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,1925* | € 17,5725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|