Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 800 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 8617.810 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 8617.810 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-8617810
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617810
EAN/GTIN:
     4028177919525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Rack Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177919525
Herstellerartikelnummer:
8617810
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008617810
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8617810, VX Tragschiene 48 x 26 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8617810
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, rittal rack zubehör, rack zubehör, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,88*
€ 54,83*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 57,66*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,07*
€ 59,45*
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 59,49*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,01*
€ 60,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,66*
€ 68,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,72*
€ 63,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,52*
€ 60,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620900
ab € 29,725*
Zubehör
Rittal
8620901
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.