Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Systemteilung, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8620.901 Trennwand
Rittal VX 8620.901 Trennwand
Artikel-Nr.:
     832-329560
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620901
EAN/GTIN:
     4028177922624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Rack Zubehör
VX Systemteilung, T: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177922624
Herstellerartikelnummer:
8620901
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008620901
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8620901, VX Systemteilung, T: 600 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8620901
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, rittal rack zubehör, rack zubehör, Boden, Breitenunterteilung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 52,64*
€ 66,94*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 70,19*
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 57,13*
€ 72,19*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 57,82*
€ 72,99*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619040
ab € 43,19*
Zubehör
Rittal
8619041
ab € 47,35*
Zubehör
Rittal
8619600
ab € 27,42*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 26,41*
Zubehör
Rittal
8617800
ab € 36,84*
Zubehör
Rittal
8617810
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.