Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide, 50 x 75 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~950 (Zuschnitt), natur


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Packseide, 50 x 75 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~950 (Zuschnitt), natur
Packseide, 50 x 75 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~950 (Zuschnitt), natur
Artikel-Nr.:
     514-1125
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1125
EAN/GTIN:
     4049428001219
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Packseide, 50 x 75 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~950 (Zuschnitt), natur

  • Packseide
  • 50 x 75 cm
  • Natur
  • 28 g/m2
  • Einseitig glatt
  • ca. 950 Bogen/ 10 kg

Papier findet viele Einsatzmöglichkeiten in der heutigen Büro- und Produktionswelt. Ob zum Drucken klassisches Kopierpapier oder zum Umverpacken Natronkraftpapier auf Secare Rollen. Selbst zur Hohlraumpolsterung werden Schrenzpapier, Durckausschuss-Papiere und Seidenpapier verwendet.

Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, Seidenpapier, Verpackung, Stoffpapier, Füllmaterial, Transportsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 25.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,76*
€ 3,28
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,56*
€ 3,05
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kilogramm
ab 2400 Kilogramm
€ 1,68*
€ 2,00
pro Kilogramm
ab 25000 Kilogramm
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
1126
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.