Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide, 75 x 100 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~475 (Zuschnitt), natur


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Packseide, 75 x 100 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~475 (Zuschnitt), natur
Packseide, 75 x 100 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~475 (Zuschnitt), natur
Artikel-Nr.:
     514-1126
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1126
EAN/GTIN:
     4049428001226
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Packseide, 75 x 100 cm, Stärke: 28 g /m², Bogen/10kg: ~475 (Zuschnitt), natur

  • Packseide
  • 75 x 100 cm
  • Natur
  • 28 g/m2
  • Einseitig glatt
  • Ca. 475 Bogen / 10 kg

Papier findet viele Einsatzmöglichkeiten in der heutigen Büro- und Produktionswelt. Ob zum Drucken klassisches Kopierpapier oder zum Umverpacken Natronkraftpapier auf Secare Rollen. Selbst zur Hohlraumpolsterung werden Schrenzpapier, Durckausschuss-Papiere und Seidenpapier verwendet.

!!! DERZEIT NICHT AUF LAGER MUSS NACHBESTELLT WERDEN!!

Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 75 x 100 cm, industrie seidenpapier, packseide 750x1000, Seidenpapier, Verpackung, Stoffpapier, Füllmaterial, Transportsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 25.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,87*
€ 3,42
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,76*
€ 3,28
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,61*
€ 3,11
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kilogramm
ab 2400 Kilogramm
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kilogramm
ab 25000 Kilogramm
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
1125
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.