Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Korrosionsschutzpapier 1180 x 780 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
VCI Korrosionsschutzpapier 1180 x 780 mm
VCI Korrosionsschutzpapier 1180 x 780 mm
Artikel-Nr.:
     514-11800
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     11800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzpapier
korrosionsschutzpapier

VCI Korrosionsschutzpapier 1180 x 780 mm

  • VCI Papier in Bogen von 1180 x 780 mm
  • MasterShield VCI-Papier
  • ca. 74 g/m²
  • 184 m²/Karton
  • ab ca. 0,33 €/m² = 4,50 €/kg
  • 200 Stk./Karton
  • 13,6 kg VCI Papier pro Karton
  • geeignet für eisenhaltige Metalle
  • Andere Größen von VCI Papier auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: VCI, VCIKorrisionsschutzpapier, Korrisionsschutz, VCIPapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,54*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,4177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 203,92*
€ 242,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 198,79*
€ 236,56
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 147,53*
€ 175,56
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 143,24*
€ 170,46
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 117,75*
€ 140,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 114,30*
€ 136,02
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 96,63*
€ 114,99
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 83,54*
€ 99,41
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.