Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64014 TESA Klebeband, transparent no noise, 50 mm x 66 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
64014 TESA Klebeband, transparent no noise, 50 mm x 66 lfm
64014 TESA Klebeband, transparent no noise, 50 mm x 66 lfm
Artikel-Nr.:
     514-1215-E
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-00038-00-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

TESA Klebeband 64014, transparent no noise, AC

  • TESA Klebeband PP 64014, transparent
  • no noise
  • AC
  • 50 mm x 66 lfm
  • Folienstärke: 25 my
  • Lauflänge 66 lfm

Klebebänder und Packbänder verschließen Kisten, Schachteln und alle anderen Versandbehältnisse zuverlässig. Besondere Anforderung des Packgutes, des Transportweges oder der Optik wie bedruckte Packbänder bestimmen die technische Auswahl des Trägermaterials: Polyäthylen, Polyvinylchlorid (PVC) oder Filamentband. Die Klebeschicht besteht aus verschiedenen Klebern wie z.B. Hotmelt, Lösungsmittelkleber, Naturkautschuk-, Kunstkautschuk-, Silikonkleber. Für die Kennzeichnung zerbrechlicher, sperriger oder anderweitig kennzeichnungspflichtiger Packgüter gibt es Standard-Kennzeichnungs-Packbänder. Sowohl im Paketversand als auch im Versand von Paletten oder anderen Ladungsträger haben sich Begleittaschen (Dokumentenhüllen) aus Polyäthylen mit Sichtfenster und selbstklebender Rückseite durchgesetzt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.