Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpapier 1000 mm, 80g/m²


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Ölpapier 1000 mm, 80g/m²
Ölpapier 1000 mm, 80g/m²
Artikel-Nr.:
     514-13040
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     13040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölpapier
ölpapier 1000mm x 100m
ölpapier
ölpapier 100 m

Ölpapier 1.000 mm

  • Breite: 1.000 mm, Länge: 100 m
  • Hülsendurchmesser: 50 mm, 80 g/m²
  • Farbe: braun
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutz, Korrosionspapier, VCI-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 82,58*
€ 98,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 81,69*
€ 97,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,10*
€ 57,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.