Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Halbschale 7,50 L, WS: 14mm, 32 St./VE, 260x210x205mm(AM), 228x178x185mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Halbschale 7,50 L, WS: 14mm, 32 St./VE, 260x210x205mm(AM), 228x178x185mm(IM)
Bio-Halbschale 7,50 L, WS: 14mm, 32 St./VE, 260x210x205mm(AM), 228x178x185mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2059
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2059
EAN/GTIN:
     4049428010631
Suchbegriffe:
Styroporbox
Isolierbox
Thermobox
Styroporboxen

Bio-Halbschale 7,50 L, WS: 14mm, 32 St./VE, 260x210x205mm(AM), 228x178x185mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 260 x 210 x 205 mm
  • Innenabmessung ca. 228 x 178 x 185 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 14 mm
  • Volumen 7,5 Liter
  • Gewicht 93 gramm
  • Farbe weiß
  • bestehend aus 2 Halbschalen
  • VE = 32 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 32 Stück möglich!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 16.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 64 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,46*
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 2,96*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,38*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,77*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,49*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,74*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.