Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Eurobehälter-Stapelbehälter,LxBxH 600 x 400 x 320 mm, PP, Wände/Boden geschlossen, grau mit Griffloch.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
514-9812112G
Hersteller:
verpackung24
Herst.-Nr.:
9812112G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter-Stapelbehälter
Außenmaße: Länge x Breite x Höhe:- 600 x 400 x 320 mm
Innenmaße: 567 x 367 x 317 mm
Volumen 65 Liter
Aus schlagfestem Polypropylen
Verstärkter Boden für extra Stabilität und Dichtigkeit
Mit offenem Griff
Maßlich auf die Europalette abgestimmt
Glatte Innenwände für leichte Reinigung
Umweltfreundlich, völlig recyclebar, formbeständig
Temperaturbeständig von -20° bis +60°C
Lebensmittelecht
Physiologisch einwandfrei
Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen)
Zubehör, Deckel (bitte separat bestellen)
Gewicht 2.3 kg
Farbe Grau
Boden geschlossen
VE-Verkaufseinheit pro Palette mit 40 Stück/Palette
... >
Lager 514
>
KLT-Behälter aus Kunststoff
>
Mehrwegbehälter aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro-stapelbehälter grau geschlossen
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter geschlossen
,
Eurobehälter-Behälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,44*
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen