Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5162-201 0.015 Herst.-Nr.: 9002010000150 EAN/GTIN: 4031093010009 |
| |
|
|  |  |
 | Spiralbohrer Satz HSS / Ø-Bereich 1,0-5,9 / steigend um 0,1 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank/dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Kegelmantelanschliff • Für Monteure und Handwerker stehen Sätze mit den gebräuchlichsten Bohrerabmessungen zur Verfügung, die mit Bakelitständer und Kassetten geliefert werden können. Auf Wunsch sind andere Satz-Zusammenstellungen möglich. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Bohrer: | 50 Stück | Anzahl der Schneiden: | 2 Stück | Beschichtung: | blank/dampfbehandelt | Bohrbereich: | 1,0-5,9 | Normbezeichnung: | DIN 338 | Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung: | HSS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 64,90* | € 81,82* |  |  |  | Lager 5162 | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 75,88* | € 94,05* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 102,88* | € 125,52* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,28* | € 141,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5162 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5162 |  | Versand: Lager 5162 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|