Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser RF 100 U / Ø 8,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Schaftfräser RF 100 U / Ø 8,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE
GÜHRING Schaftfräser RF 100 U / Ø 8,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE
Artikel-Nr.:
     5162-5735 8.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057350080000
EAN/GTIN:
     4031093685139
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Ratiofräser Standard RF 100 U / Ø 8,000 mm / h10 / DIN 6527L / VHM / FIRE / Typ: N / Form: A / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
8 mm
gesamte Länge:
63 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
4
Länge Gesamt:
63.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5162
unbekannt
€ 3,95*
ab € 18,43*
€ 26,51*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 25,73*
€ 35,42*
16 Tage
4
€ 6,99*
ab € 36,15*
€ 48,68*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 54,38*
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.