Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / blank
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / blank
Artikel-Nr.:
     5162-581 10.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005810100000
EAN/GTIN:
     4031093182126
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer ohne Fläche HSS / Ø 10,000 mm / DIN 333 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,000 mm • Kegelmantelanschliff • ohne Schutzsenkung • für Zentrierbohrungen nach DIN 332 Teil 1, Form A • d1 ≤ 0,8 mm: einseitig mit Spitze
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
25 mm
gesamte Länge:
100 mm
Länge der Spannute:
40 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
10 mm
Normbezeichnung:
DIN 333
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
100.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, din 333
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5162
unbekannt
€ 3,95*
ab € 54,05*
€ 70,79*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 60,75*
€ 78,08*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,36*
€ 98,96*
15 Tage
2
€ 6,99*
ab € 84,98*
€ 106,58*
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.