Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpapier creativLASER nature 90, 250 Blatt DIN A4, 90 g, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
creativLASER nature 90, DIN A4, Feinpapier
creativLASER nature 90, DIN A4, Feinpapier
creativLASER nature 90, DIN A4, Feinpapier
Artikel-Nr.:
     518-426-4230904
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     426-4230904
EAN/GTIN:
     4011810426207
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

creativLASER nature 90 - sehr ästhetisches, naturweißes Feinpapier, das dort eingesetzt wird, wo es auf gute Optik und angenehme Haptik ankommt.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papiergewicht: 90 g/m²
  • Papierfarbe: naturweiß (Weißegrad 89 %)
  • Oberfläche: matt
  • Besonderheiten: augenfreundlich durch matte Oberfläche und den naturweißen Farbton
  • Drucker: für alle Bürodrucker geeignet (auch für einfache Farbanwendungen)
  • Verkaufseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

creativLASER nature ist ein Feinpapiersortiment, dass ohne künstliche Aufheller hergestellt und ohne Chlorverbindungen gebleicht wird und so den ökologischen Gedanken aufnimmt. Das Feinpapier hat einen sehr ästhetischen, naturweißen Farbton.

Das sehr edle Naturpapier ist nicht beschichtet. Es kann mit Laser- und InkJet-Druckern bedruckt werden. Wobei darauf zu achten ist, dass das unbeschichtete Papier für hochaufgelöste InkJet-Fotodrucke nicht geeignet ist. Die mit Pigmenttinten erreichbare Farbbrillanz reicht aber für gehobene Ansprüche.

Das Papier hat ideale Voraussetzungen als ästhetisches Ausstattungspapier für Geschäftsdrucksachen. Aber auch für Drucksachen im privaten und gastronomischen Bereich.

Im Sortiment gibt es farblich abgestimmte Briefumschläge.

Typische Anwendungen

  • Geschäftspost
  • Gutachten
  • Diplomarbeiten
  • Flyer
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 90g, druckerpapier, druckerpapier a4, Briefpapier, Kopierpapier Laserpapier, naturfarben, naturweiß, Geschäftspapier, Ausstattungspapier, Diplomarbeiten, Abschlussarbeiten, Geschäftsberichte, Prospekte, Flyer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,08368* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CreativPapier
429-31955
ab € 43,45*
Zubehör
CreativPapier
429-51845
ab € 46,08*
Zubehör
CreativPapier
429-89155
ab € 64,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.