Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Versandtasche DIN C4, naturweiß, innen braun, 120 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenster-Umschläge DIN C4 HK naturweiß
Fenster-Umschläge DIN C4 HK naturweiß
Artikel-Nr.:
     518-429-89155
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-89155
EAN/GTIN:
     4011810429673
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

naturelle Versandtaschen werden aus sehr hochwertigem Feinpapier mit einer natürlichen Weiße hergestellt. Bei der Papierherstellung wird auf künstliche Aufheller verzichtet. Diese Umschläge überzeugen durch ihr sehr ästhetisches Aussehen.

  • Format: DIN C4 (229 x 324 mm)
  • Papier: 120 g/m² Feinpapier
  • Gewicht: ca. 22,0 g pro Umschlag
  • Farbe: naturweiß, ohne künstliche Aufheller
  • Anschriftenfenster: mit Fenster
  • Innendruck: braun
  • Klebelasche: gerade, an der kurzen Seite
  • Klebung: Haftklebung mit Abziehstreifen (ca. 5 Jahre lagerfähig)
  • Verkaufseinheit: 250 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Fensterumschläge, Haftstreifenumschläge, Briefhüllen, Naturweiße Umschläge, Naturweiß, C4-Fensterumschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,2598* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,56*
€ 113,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,98*
€ 110,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,69*
€ 99,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,72*
€ 90,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-23955
ab € 37,83*
Ähnlich
CreativPapier
429-31955
ab € 43,50*
Ähnlich
CreativPapier
429-51845
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.