Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Briefumschläge DIN C5 (162 x 229 mm), weiß, 90 g, lasergeeignet, haftkl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIGILINE Fensterumschläge DIN C5 HK
DIGILINE Fensterumschläge DIN C5 HK
Artikel-Nr.:
     518-429-1211622
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-1211622
EAN/GTIN:
     4011810431607
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

DIGILINE Briefumschläge werden aus hochwertigen Umschlagpapieren mit einer speziellen Verklebung hergestellt. Das garantiert einen faltenfreien Umschlagdruck mit vielen Laserdruckern und anderen digitalen Drucksystemen. Mit der extra breiten Verschlussklappe machen die Umschläge einen sehr guten Eindruck.

  • Format: DIN C5 - 162 x 229 mm
  • Fenster: mit Anschriftenfenster
  • Papier: weiß, chlorfrei gebleicht
  • Papiergewicht: 90 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 8,4 g
  • Innendruck: blauer Innendruck
  • Verschlussklappe: gerader Schnitt, an der langen Seite, 38 mm
  • Klebung: Haftklebung mit Abdeckstreifen
  • besondere Eigenschaften: für Laserdrucker und digitale Drucksysteme geeignet
  • Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, briefhülle c5 weiß selbstklebend, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Laserumschläge, Laser-Fensterumschläge, Fensterumschläge, Fenster-Briefumschläge, Versandtaschen, Fensterbriefumschläge, lasergeeignet, DIN C5, C5-Umschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,07234* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,95*
€ 61,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,02*
€ 60,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,35*
€ 52,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.