Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge mit Seidenfutter, DIN C6, 500 Stück, weiß-matt, 80 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefütterte Briefumschläge DIN C6 NK
Gefütterte Briefumschläge DIN C6 NK
Artikel-Nr.:
     518-429-15000
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-15000
EAN/GTIN:
     4011810429246
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Diese Briefumschläge sind mit Seidenpapier gefüttert. Durch das Seidenfutter bekommen diese Umschläge eine besondere Haptik. Man sieht und fühlt, dass man etwas Besonderes in den Fingern hält. Seidenfutter-Umschläge sind für Einladungen zu besonderen Ereignissen, für persönliche Grüße und Glückwünsche gedacht.

  • Format: DIN C6 - 114 x 162 mm
  • Anschriftenfenster: ohne
  • Papier außen: mattweiß
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Seidenfutter: hellgrau
  • Umschlaggewicht: ca. 5,0 g
  • Innendruck: kein Innendruck
  • Verschlussklappe: Dreieckschnitt
  • Klebung: gummiert (nassklebend) oder einsteckbar
  • Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton

Produktinformationen

Gefütterte Briefumschläge bestehen im Prinzip aus zwei Umschlägen. Die äußere Hülle sieht wie ein normaler Umschlag aus. Erst wenn Sie die Verschlussklappe öffnen, dann sehen Sie das Briefumschlagfutter aus dünnem Seidenpapier. Der innere Umschlag, das Futter, ist fest mit der äußeren Hülle verbunden.

Das Seidenfutter macht Briefumschläge hochwertiger. Der Adressat fühlt, dass der Umschlag etwas Wertvolles, etwas Wichtiges für ihn enthält.

Dadurch, dass das Futter eingeklebt ist, kann es besonders im Bereich der Verschlussklappen zu Falten kommen. Der Grund, das Futter ist nur an den Rändern festgeklebt, damit sich der Umschlag schön aufbauschen kann. Empfänger werden davon nichts merken. Wenn die Umschläge geöffnet werden, entspannt sich das Seidenfutter und zieht sich glatt.Wir empfehlen diese Kuverts mit matt-transparenten Etiketten zu adressieren. Durch den No-Label-Effekt sieht es so aus als sei die Anschrift aufgedruckt. Noch persönlicher ist es natürlich, die Anschrift handschriftlich auf die Umschläge zu schreiben.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, din c6 briefumschlag, briefumschlag c6, Kuverts, Briefkuverts, Seidenfutterumschläge, seidengefüttert, gefüttert, Einladungen, Seidenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,65*
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,06792* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,65*
€ 61,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,39*
€ 59,96
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,83*
€ 49,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-15100
€ 91,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.