Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 125 x 324 mm, 500 Stück weiß, 100 g, weiß, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen SO 125 x 324 mm HK
Versandtaschen SO 125 x 324 mm HK
Artikel-Nr.:
     518-429-21337
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-21337
EAN/GTIN:
     4011810429284
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

Kreative Versandtaschen ohne Anschriftenfenster im Sonderformat 125 x 324 mm. In diesem Umschlag können Sie einen DIN A4 Briefbogen, der einmal in der Länge gefaltet wurde, versenden.

  • Format: Sonderformat 125 x 324 mm (1/2 DIN C4)
  • Papiergewicht: 120 g/m²
  • Papier: weiß, chlorfrei gebleicht
  • Anschriftenfenster: ohne
  • Umschlaggewicht: ca. 9,7 g
  • Porto Deutsche Post AG (07/2019): 1,45 €
  • Verschluss: haftklebend (Abdeckstreifen abziehen und Umschlagklappe zudrücken)
  • Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre
  • Verpackungseinheit: 500 Umschläge im Karton
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen a4, versandtasche, versandtaschen selbstklebend, Sonderformatumschläge, Umschläge, Briefhüllen, 125 x 324 mm, DIN C4 halbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,41*
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,17154* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,41*
€ 148,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,80*
€ 144,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 114,41*
€ 136,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,60*
€ 130,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,73*
€ 113,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,77*
€ 102,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-27038
€ 80,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.