Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
Bindemittel Notfallset Universal grau, - 75 l Aufnahmekapazität, in PVC Tasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5272-11792
Hersteller:
PROTECTO
Herst.-Nr.:
KGD1
EAN/GTIN:
4251534206710
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
PVC-Tragetasche mit Schulterriemen. Material aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, nimmt alle Flüssigkeiten auf. Nicht für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet. Abmessung LxBxH: 500x250x500 mm Gewicht: 6,1 kg Inhalt bestehend aus: 1 Paar Handschuhe, 3 Entsorgungssäcke, 35 Tücher 400x500 mm, 3 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 1 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 10 Wischtüche
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 5272
>
Reinigung / Notfall / Sicherheitsausstattung
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set universal
,
bindemittel notfall-set
,
Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KGD1; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen