Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne mit Bindemittel Notfallset Öl weiß, - 200l Aufnahmekapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonne mit Bindemittel Notfallset Öl weiß, - 200l Aufnahmekapazität
Tonne mit Bindemittel Notfallset Öl weiß, - 200l Aufnahmekapazität
Artikel-Nr.:
     5272-11810
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     KWG1
EAN/GTIN:
     4251534206734
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Bindemittel Öl weiß aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser ideal zur Aufnahme von Öl, nimmt kein Wasser auf. Für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet. Tonne aus PEHD gelb, Kunststofftonne mit zwei Rädern und Deckel Abmessung (LxBxH): 570x730x1060 mm Gewicht: 28 kg Inhalt bestehend aus: 2 Paar Handschuhe, 10 Entsorgungssäcke, 120 Tücher 400x500 mm, 4 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 4 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 25 Wischtücher
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KWG1; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 394,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.